Beli lampu emergency philips di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. CMOS Lampu Emergency LED
    Mulai

    Rp169.900

    CMOS Lampu Emergency LED
    Deskripsi:
    Lampu darurat
  2. Philips Lampu LED Bulb MyCare (Lampu Bohlam)
    Rating:
    100% of 100
    (15)
    Mulai

    Rp53.900

  3. Philips Smart Waterproof Batten and Lamp Cover (Rumah Lampu)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp269.900

    Philips Smart Waterproof Batten and Lamp Cover (Rumah Lampu)
    Deskripsi:
    Dirancang untuk digunakan dalam lingkungan tuntutan, luminer ekonomis, kompak, dan tahan air. Versi khusus tersedia untuk lampu TL-D dan TL5.;Perlindungan dari masuknya debu hingga level IP65 dan beroperasi hanya dengan control gear elektronik, ini adalah solusi hemat energi yang kompetitif untuk ruang basah - dengan biaya yang sama seperti solusi elektromagnetik. Klip plafon fleksibel memfasilitasi kemudahan pemasangan dan pemeliharaan.Aplikasi :- Garasi- Perbengkelan- Pergudangan- Penerangan industri
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  4. Powercraft Emergency Luminaires
    Mulai

    Rp1.399.900

    Powercraft Emergency Luminaires
    Deskripsi:
    Low Maintenance Emergency Bulkhead Ideal For Both Exterior And Interior Areas- Low heat generation, ensures longer and reliable service life- Low battery voltage cut-off with latch function, to elimate battery over discharge- Charge LED indicator and test switch available- Weatherproof design suitable for indoor and outdoor applications- Optimal for anti-panic (open area) and escape route lighting applications- High quality, Long Life LED module
    atribut:
    • Mode of Operation: Non maintained
    • Supply Voltage (V): 220-240
    • Frequency (Hz): 50-60
    • Charger: Constant Current/Constant Voltage, Shortage circuit protected
    • Change Monitor: LED
    • Power Consumption (W): < 1.5
    • Safety: Low battery voltage cut off to prevent over discharge
    • Standards Compliance: SS IEC 60598-2-22, SS 563
  5. Philips Radiantline Emergency LEDBulb (Lampu LED Emergency)
    Mulai

    Rp159.900

    Philips Radiantline Emergency LEDBulb (Lampu LED Emergency)
    Deskripsi:
    Hemat energy 88% dibandingkan lampu konvensioalDetail produk Classified • Lampu secara otomatis menyala apabila sumber aliran listrik mati dan mampu menerangi sampai 3 jam. • Disarankan pengisian 10 jam untuk hasil 100% • Didesain tanpa lubang bebas serangga & debu • Pengisian baterai bersamaan dengan saat listrik dinyalakan lewat saklar, tidak disarankan penggunaan beberapa lampu dalam satu saklar • Menggunakan Baterai Lithium ION yang aman IEC 62471 • Dapat diisi ulang hingga 300x • Dilengkapi dengan sistem proteksi over-charging dan discharging • Tidak mengandung UV, IR, mercuri ataupun bahan berbahaya lainnya • Tersedia hook (kaitan) untuk menggantung
    atribut:
    • Wattage (W): 11
    • Color temperatur (K): 6500
    • Dimmable: No
    • Finish: Daylight
    • Nominal Lifetime (hour): 15000
    • Nominal Luminous Flux (lm): 1100
    • Socket: E27
  6. Meval Twin Head Emergency Lamp
    Mulai

    Rp619.900

    Meval Twin Head Emergency Lamp
    atribut:
    • Color: Putih
  7. Hannochs LED Emergency Bulb Genius Lamp E27
    Mulai

    Rp139.900

    Hannochs LED Emergency Bulb Genius Lamp E27
    Deskripsi:
    New innovation two function AC/DC LED Bulb.Can be used as ordinary lighting and emergency lighting (remain bright when the electricity off).Equipped with Lithium Battery with overcharge protection and over discharge protection feature.No worries about over-charging because the charging process will automatically stop when the battery is full.Emergency function could be used up to 5 hours.Save energy up to 90% compared with regular incandescent bulbs.Can operate within 100 - 240 V.Instant start.Very good color rendering > 80.No IR & UV radiation.Frosted cover made of PC (Poly Carbonate), impact resistant.Made of PBT (Polybutylene terephthalate), heat resistant until 150º C.Long Life lamp up to 15000 hours and Save Maintenance costs.Low heat radiation.
    atribut:
    • Color: Cool Daylight
    • Color Temperature (Kelvin): 6500
    • Power (W): 8
    • Voltage (V): 100-240
    • Product Technology: LED with Emergency Technology
    • Battery Capacity (mAh): 2000
    • Beam Angle (°): 180
    • Diameter (mm): 60
    • Fitting: E27
    • Height (mm): 123
    • Lighting Time (hour): 5
    • Lumen: 650
    • Product Material: PC + PBT
    • Rated Lifetime (hour): 15000
  8. Philips SimBat Batten Light Fitting (Rumah Lampu)
    10%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp149.900

    Philips SimBat Batten Light Fitting (Rumah Lampu)
    Deskripsi:
    Komoditi batten kualitas tinggi yang tersedia dalam versi tunggal atau ganda digunakan dengan lampu neon T8 untuk penerangan umum. Produk ini bisa dipasang langsung pada langit-langit atau di dinding. Rumah neon dibuat dari lempengan besi dengan pengecatan bubuk putih. Bagian yang memanjang dari rumah neon ini dilengkapi dengan tulang penyangga. Produk ini dipasarkan lengkap dengan ballast dan starter terpasang. Tersedia untuk bermacam-macam daya lampu.Keunggulan:- Mudah dalam pemasangan- Aman dan nyaman dalam pemakaian- Tahan lama- Aplikasi:- Penerangan umum- Sekolah- Supermarket- Pergudangan- Penerangan Industri- PerumahanKasifikasi:- IP 20
    atribut:
    • Classification: IP 20
  9. Meval Bright Emergency Lamp + Flashlight
    Mulai

    Rp79.900

  10. Maxspid Emergency Light Twin Lamp
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.699.900

    Maxspid Emergency Light Twin Lamp
    atribut:
    • Dimensions (mm): 281x77x314
    • Mode of Operation: Non-Maintained
    • Lamp: 2 x 3W High Power LED
    • Rated Duration (hour): 3
    • Main Supply (V): 230
    • Main Frequency (Hz): 50/60
    • Battery: Maintenance-free sealed lead calcium battery (High temp nickel cadmium available)
    • Cable Entry: Ø20mm K/O hole
    • Change Monitor: Green LED Ø5mm
    • Compliance: SS 563 : Part 1 & 2, SS IEC 60598-2-22
    • Fitting Construction: Electro galvanished steel with epoxy powder coating. The adjustable fire-retardant lamp-heads allow flexibility in angle of protection. Lamp heads comes with anti-glare lens.
    • Mounting: Wall
    • Power Consumption (W): < 2.2
    • Safety: Low volt cut-off preventing battery overdischarge
    • Test Facility: Micro Switch
    • Warranty: 1 Year
  11. Panasonic Lampu Emergency
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Panasonic Lampu Emergency
    atribut:
    • Lumens (lm): 2x400
    • Power (W): 2x6
    • Maximum Usage: 8.5 hours
    • Voltage: AC 100-220V, 50/60 Hz
    • Without Remote: Yes
  12. CMOS Lampu Emergency
    Mulai

    Rp729.900

    CMOS Lampu Emergency
    atribut:
    • Dimensions (mm): 280x100x285
    • Power Source: DC
    • Battery Type: 6V 4Ah Rechargeable Sealed Lead Acid (Calcium Gride)
    • Battery Life: 1 lamp = 4hours, 2 lamp = 2.5 hours
    • Bulb Type: Bulb 6w
    • Battery Count: 1
    • Battery Recharge Duration: 20-30 hours
    • Bulb Count: 2
  13. KRISBOW Lampu Emergency Exit Bolak Balik
    Mulai

    Rp299.900

    KRISBOW Lampu Emergency Exit Bolak Balik
    atribut:
    • Lamp: Double (LED 12 x 0.1 W)
    • Battery Type: Rechargeable Sealed Lead Acid Battery
    • Running Hour: 32 hours/single, 12 hours/double
    • Dimensions (mm): 271x80x300
    • Charging Time (hour): 20-24
    • Input Voltage/Frequency (V/Hz): AC 220-240/50-60
  14. Philips LED Bulb (Lampu Bohlam)
    17%
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp32.900

    Philips LED Bulb (Lampu Bohlam)
    Deskripsi:
    Philips LED Bulb adalah lampu LED untuk penggunaan/aplikasi di dalam ruangan untuk menggantikan secara retrofit lampu pijar dan lampu hemat energi konvensional. Philips LED bulb menggunakan fitting E27 yang sama dengan lampu pijar ataupun lampu hemat ener
  15. Dutron Senter LED Emergency 2 in 1 ASTRO (Senter)
    Mulai

    Rp72.900

    Dutron Senter LED Emergency 2 in 1 ASTRO (Senter)
    Deskripsi:
    Lampu emergency dan senter kini jadi satu! Dapatkan Dutron LED Flashslight dengan 4 fitur teknologi yang siap menerangimu dimana saja dan kapan saja!
    atribut:
    • Material: ABS Plastic
    • Color: White
    • Voltage (V): AC 110-240
    • Battery Type (mAh): 800 Li-ion Batterai (64G)
    • Charging Time (hour): 6
    • LED Power (W): 5 (Front Lamp 1 + Side Lamp 4)
    • Lumen (lm): 80 (front), 240 (side)
    • Usage Period (hour): Main lamp: 1, Side lamp: 3.5
  16. OPPLE LED Emergency Lighting Luminaire
    Mulai

    Rp549.900

    OPPLE LED Emergency Lighting Luminaire
    Deskripsi:
    OP-ZFZD-E3W-S206-Emergency-3H-ES-DZBenefits- Safe and reliable- Easier installation- Suitable for more installation environments
    atribut:
    • Battery Type: Ni-Cd
    • Charging Time (hour): ≤24
    • Emergency Time (m): ≥90
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Housing Colour: White
    • Ingress Protection (IP) Rating: IP30
    • Life Time (hour): 20000 (L70B50)
    • Lumen (lm): ≥50
    • Material: Flame Retardant Plastic + Cold Rolled Sheet Housing, PC Optical
    • Operating Temperature (°C): -0 to 45
    • Power (W): 3
    • Size (mm): 254x268x45
    • Storage Environment (°C): -20 to 60
    • Voltage (V): 220-240 AC
Daftar Harga lampu emergency philips Terbaru November 2026
CMOS Lampu Emergency LEDRp169.900
Philips Lampu LED Bulb MyCare (Lampu Bohlam)Rp53.900
Philips Smart Waterproof Batten and Lamp Cover (Rumah Lampu)Rp269.900
Powercraft Emergency LuminairesRp1.399.900
Philips Radiantline Emergency LEDBulb (Lampu LED Emergency)Rp159.900
Meval Twin Head Emergency LampRp619.900
Hannochs LED Emergency Bulb Genius Lamp E27Rp139.900
Philips SimBat Batten Light Fitting (Rumah Lampu)Rp149.900
Meval Bright Emergency Lamp + FlashlightRp79.900
Maxspid Emergency Light Twin LampRp1.699.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)